LINEA LIGHT (ILED) - ILD80761N11 FLAMP 2.0 EASY 57 3L 100W ON/OFF GZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913078417
Codice prodotto
ILD80761N11
Cod. produttore
80761N11
Produttore
LIA
Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 3 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 13764 lm, con un'efficienza nominale di 151.3 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio zirconio, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 6.5 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 100 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


