pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80630W60 EPITAX 20 1L 2W CRI80 BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80630W60 EPITAX 20 1L 2W CRI80 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913069170

Codice prodotto

ILD80630W60

Cod. produttore

80630W60

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 2318 lm, con un'efficienza nominale di 165.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco ral 9003; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.3 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 14 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 92 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.