LINEA LIGHT (ILED) - ILD80554N15 SUELO-R 63 1L 8W C/AL S/HC+MOLLE IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1013 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033913060689
Codice prodotto
ILD80554N15
Cod. produttore
80554N15
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1013 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
152 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Diametro esterno:
120 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
7...7 W
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
2 mm
Carico massimo:
2500 kg
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
630...630 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



