pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80455N60 SUELO-RJ 50 1L 4,2W BASC S/AL INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80455N60 SUELO-RJ 50 1L 4,2W BASC S/AL INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913054022

Codice prodotto

ILD80455N60

Cod. produttore

80455N60

Produttore

LIA

SUELO-RJ 50 1L 4 2W BASC S AL INOX