pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80448N30 SUELO-R 43 1L 4,2W C/ALIM C/HC INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80448N30 SUELO-R 43 1L 4,2W C/ALIM C/HC INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913053384

Codice prodotto

ILD80448N30

Cod. produttore

80448N30

Produttore

LIA

SUELO-R 43 1L 4 2W C ALIM C HC INOX