pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80447W20 SUELO-R 42 1L 4,2W C/ALIM S/HC INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80447W20 SUELO-R 42 1L 4,2W C/ALIM S/HC INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913053315

Codice prodotto

ILD80447W20

Cod. produttore

80447W20

Produttore

LIA

SUELO-R 42 1L 4 2W C ALIM S HC INOX