pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80447W00 SUELO-R 42 1L 4,2W C/ALIM S/HC INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80447W00 SUELO-R 42 1L 4,2W C/ALIM S/HC INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913053285

Codice prodotto

ILD80447W00

Cod. produttore

80447W00

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 213 lm, conun'efficienza nominale di 85.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro temprato, con una lavorazione di verniciatura anti scivolo. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.45 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.