pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80443W30 SUELO-R 38 1L 4,2W S/CONV S/HC INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80443W30 SUELO-R 38 1L 4,2W S/CONV S/HC INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913052721

Codice prodotto

ILD80443W30

Cod. produttore

80443W30

Produttore

LIA

SUELO-R 38 1L 4 2W S CONV S HC INOX