pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80443N12 SUELO-R 38 1L 4,2W S/CONV S/HC INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80443N12 SUELO-R 38 1L 4,2W S/CONV S/HC INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913052646

Codice prodotto

ILD80443N12

Cod. produttore

80443N12

Produttore

LIA

SUELO-R 38 1L 4 2W S CONV S HC INOX