LINEA LIGHT (ILED) - ILD80414 RUBBER 2D 4000K 5MT 50W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913000180
Codice prodotto
ILD80414
Cod. produttore
80414
Produttore
LIA
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 700 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 6180 lm, con un'efficienza nominale di 123.6 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.365 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 50 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.