pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7973 BEEBO APPL.LED 5W C/INT.NERO RAGGR.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534769885

Codice prodotto

ILD7973

Cod. produttore

7973

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Nero

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 725 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.645 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 5 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I edè installabile aparete. Ottica simmetrica 38° .