LINEA LIGHT (ILED) - ILD7947 SQUASH LUM.NE D500 LED 19W B.CO RAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 268 mm
Flessibile - no
Con dimmer - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534769915
Codice prodotto
ILD7947
Cod. produttore
7947
Produttore
LIA
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
268 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco



