LINEA LIGHT (ILED) - ILD7806NE MY WHITE PLAF.TONDA 16W NW PN EM.3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534955417
Codice prodotto
ILD7806NE
Cod. produttore
7806NE
Produttore
LIA
Plafone a doppia emissione per applicazione indoor e outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 72 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente e di 1396 lm, con un'efficienza nominale di 116.3 lm/W.; il diffusore e prodotto in polietilene; la montatura e prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1.775 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 16 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


