LINEA LIGHT (ILED) - ILD77472W60 CUBIT 53 2L BI-EM 21,2WAC ON/OFF GG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913912551
Codice prodotto
ILD77472W60
Cod. produttore
77472W60
Produttore
LIA
Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric + Spot, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente èdi 3892 lm, con un'efficienza nominale di 139.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 2.02 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 31 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.