pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77415M00 CUBIT 61 1L MONOEM.3,2WAC ON/OFF GG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77415M00 CUBIT 61 1L MONOEM.3,2WAC ON/OFF GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913909117

Codice prodotto

ILD77415M00

Cod. produttore

77415M00

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di198 lm, con un'efficienza nominale di 99.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 3.2 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.