pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77385W07 OPTIWALL-2 6 3,5W 158X158 24VDC CT

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77385W07 OPTIWALL-2 6 3,5W 158X158 24VDC CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913907755

Codice prodotto

ILD77385W07

Cod. produttore

77385W07

Produttore

LIA

OPTIWALL-2 6 3 5W 158X158 24VDC CT