LINEA LIGHT (ILED) - ILD77380W72 MICRO-PARKER 3 24L 36W AUTOC.R7016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913907465
Codice prodotto
ILD77380W72
Cod. produttore
77380W72
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa STREET, e composta da 24 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di4883 lm, con un'efficienza nominale di 148.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio antracite ral 7016, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 2.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 36 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


