pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76864N18 ALCOR_R2 14 1L 4,5W S/ALIM.GG 18

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76864N18 ALCOR_R2 14 1L 4,5W S/ALIM.GG 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306000331

Codice prodotto

ILD76864N18

Cod. produttore

76864N18

Produttore

LIA

Uplights a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Radial Bi-directional emission, e composta da 2 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 606 lm, con un'efficienza nominale di 151.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.85 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 4 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.