LINEA LIGHT (ILED) - ILD76584W60 CUBIT 16 1L MONO 8,7WAC ON/OFF BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913887095
Codice prodotto
ILD76584W60
Cod. produttore
76584W60
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 886 lm, con un'efficienza nominale di 147.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.77 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8.7 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


