pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76580W60 CUBIT 15 2L BI-EM 20WAC 220V NG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76580W60 CUBIT 15 2L BI-EM 20WAC 220V NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913886722

Codice prodotto

ILD76580W60

Cod. produttore

76580W60

Produttore

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Double Wide Flood, e composta da 2 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgentee di 2534 lm, con un'efficienza nominale di 105.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1.99 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 24 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.