LINEA LIGHT (ILED) - ILD7656 ROSE PLAF.D500 E27 2X46W PLAST.NAT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8056534533998
Codice prodotto
ILD7656
Cod. produttore
7656
Produttore
LIA
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
500 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
220 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no