pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76425W35 NODE FAR 6W 35 3000K NERO DALI

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76425W35 NODE FAR 6W 35  3000K NERO DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306012266

Codice prodotto

ILD76425W35

Cod. produttore

76425W35

Produttore

LIA

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 988 lm, con un'efficienza nominale di 98.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.713 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.