LINEA LIGHT (ILED) - ILD76324W60 CUBIT 1 1L MONO 11WAC ON/OFF CT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913882779
Codice prodotto
ILD76324W60
Cod. produttore
76324W60
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1320 lm, con un'efficienza nominale di 141.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.47 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabilea parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.