LINEA LIGHT (ILED) - ILD76303N12 CUBIT 42 2L BI-EM 24WAC 220V GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913881314
Codice prodotto
ILD76303N12
Cod. produttore
76303N12
Produttore
LIA
Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Double Extra Wide Flood, è composta da 0 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 2632 lm, con un'efficienza nominale di 109.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.99 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed èinstallabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


