pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76287W60 CUBIT 39 2L BI-EM 31WAC ON/OFF NG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76287W60 CUBIT 39 2L BI-EM 31WAC ON/OFF NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913880133

Codice prodotto

ILD76287W60

Cod. produttore

76287W60

Produttore

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Ultra Spot, e composta da 4 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1888 lm, con un'efficienza nominale di 134.9 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1946 lm, con un'efficienza nominale di 139.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2.02 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 31 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conformealla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.