pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7490 DUBLIGHT PLAF.(L)LED 42W PLEX.SAT.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3500 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8056534532441

Codice prodotto

ILD7490

Cod. produttore

7490

Produttore

LIA

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3500 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

600 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

600 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

40 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Un gioco di trasparenze, un disegno minimalista, una luce ordinata che appare nascere dal nulla e si diffonde dal soffitto, decisa e tenue al contempo. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante; diffusore in polimetilmetacrilato satinato. Colore: Bianco caldo.