LINEA LIGHT (ILED) - ILD7289 ZIG ZAG PLAF.E27 4X46W (M)NE.R9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8056534769953
Codice prodotto
ILD7289
Cod. produttore
7289
Produttore
LIA
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Lunghezza:
570 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
480 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
4
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



