LINEA LIGHT (ILED) - ILD6999 ZIG ZAG APPL.G9 48W NERO/B.CO RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033913155903
Codice prodotto
ILD6999
Cod. produttore
6999
Produttore
LIA
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
260 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


