LINEA LIGHT (ILED) - ILD6994 ZIG ZAG SOSP.E27 2X57W NERO/B.CO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Lunghezza - 570 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033913155859
Codice prodotto
ILD6994
Cod. produttore
6994
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Lunghezza:
570 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
0...1370 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
200 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
130 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no