pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65459W00 ROLLIP35-C 1 20W L1,2M CRI90 BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65459W00 ROLLIP35-C 1 20W L1,2M CRI90 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913454143

Codice prodotto

ILD65459W00

Cod. produttore

65459W00

Produttore

LIA

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 144 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3053 lm, con un'efficienza nominale di 127.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uvresistente. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 1.10 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 24 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.20 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 42 x 1210 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.