pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65446N ROLLIP35-MC 3 L.2000 40W CRI90 BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65446N ROLLIP35-MC 3 L.2000 40W CRI90 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913445202

Codice prodotto

ILD65446N

Cod. produttore

65446N

Produttore

LIA

ROLLIP35-MC 3 L.2000 40W CRI90 BG