LINEA LIGHT (ILED) - ILD65412 TOUR BOX 150W+150W+150W ON/OFF WHIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade di potenza - 150...150 W
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 300 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8033913040148
Codice prodotto
ILD65412
Cod. produttore
65412
Produttore
LIA
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade di potenza:
150...150 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
300 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
47 mm