pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65352W00 TOUR PLAF.D.740 37,5W 3000K NICKEL

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65352W00 TOUR PLAF.D.740 37,5W 3000K NICKEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913039210

Codice prodotto

ILD65352W00

Cod. produttore

65352W00

Produttore

LIA

TOUR PLAF.D.740 37 5W 3000K NICKEL