pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65285W ROLLIP35 S.B.L2005 76W DALI BC.NG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65285W ROLLIP35 S.B.L2005 76W DALI BC.NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913446780

Codice prodotto

ILD65285W

Cod. produttore

65285W

Produttore

LIA

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, e composta da 240 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di5090 lm, con un'efficienza nominale di 141.4 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, e composta da 132 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 4851 lm, con un'efficienza nominale di 134.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 4.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 84 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.