pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65241N ROLLIP35 S.M.L1005 18W DALI BN.BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65241N ROLLIP35 S.M.L1005 18W DALI BN.BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913275113

Codice prodotto

ILD65241N

Cod. produttore

65241N

Produttore

LIA

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, e composta da 120 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3108 lm, con un'efficienza nominale di 172.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP40;La potenza assorbita dall'apparecchio e di 20 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.