pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65238 DIF.ASSIM.ROTOLO L5MT X ROLLIP70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65238 DIF.ASSIM.ROTOLO L5MT X ROLLIP70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913029938

Codice prodotto

ILD65238

Cod. produttore

65238

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

5000 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore opalino. L=5000 mm. per RolliP70. Aymmetrica