pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65233N ROLLIP35 20W ANGOL.500X500 4000°BG3

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65233N ROLLIP35 20W ANGOL.500X500 4000°BG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913037889

Codice prodotto

ILD65233N

Cod. produttore

65233N

Produttore

LIA

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, e composta da 312 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3682 lm, con un'efficienza nominale di 153.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.84 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 24 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con fororettangolare con misura 67 x 1185 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.