pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65229W00 ROLLIP70 60W EL.COMP.L.1,5 3000°BG3

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65229W00 ROLLIP70 60W EL.COMP.L.1,5 3000°BG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806006114

Codice prodotto

ILD65229W00

Cod. produttore

65229W00

Produttore

LIA

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 396 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 4577 lm, con un'efficienza nominale di 152.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 1.13 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 30 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 67 x 1508 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.