pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65222N ROLLIP70 INC.L.2000 80W 4000 K BG3

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65222N ROLLIP70 INC.L.2000 80W 4000 K BG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913037803

Codice prodotto

ILD65222N

Cod. produttore

65222N

Produttore

LIA

ROLLIP70 INC.L.2000 80W 4000 K BG3