pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65221W ROLLIP70 INC.L.1500 60W 3000°K BG3

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65221W ROLLIP70 INC.L.1500 60W 3000°K BG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913037797

Codice prodotto

ILD65221W

Cod. produttore

65221W

Produttore

LIA

ROLLIP70 INC.L.1500 60W 3000 K BG3