LINEA LIGHT (ILED) - ILD65212 DIF.PC OPALE ROTOLO L5MT X ROLLIP35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione 
- Distribuzione luminosa - Simmetrica 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Emissione luminosa - Diretta 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8020806005827
Codice prodotto
ILD65212
Cod. produttore
65212
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
5000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


