pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65205N ROLLIP35 INC. L.1500 30W 4000 K BG3

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913029792

Codice prodotto

ILD65205N

Cod. produttore

65205N

Produttore

LIA

Elementi lineari | topLED 30 W 24 V | Modular | CRI 80 65205N Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 180 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3420 lm, con un'efficienza nominale di 114.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.40 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 42 x 1503 mm (nel cartongesso). Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.