pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65200W ROLLIP70 INC. L.1000 20W 3000 K BG3

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 86 mm

  • Larghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913029853

Codice prodotto

ILD65200W

Cod. produttore

65200W

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

86 mm

Larghezza:

80 mm

Altezza:

1.5 mm

Diametro:

1002 mm

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 120 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2544 lm, con un'efficienza nominale di 141.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.20 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.20 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 76 x 1002 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.