LINEA LIGHT (ILED) - ILD65200N ROLLIP70 INC. L.1000 20W 4000 K BG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 86 mm
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913029860
Codice prodotto
ILD65200N
Cod. produttore
65200N
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
86 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
1.5 mm
Diametro:
1002 mm
Elementi lineari | topLED 20 W 24 V | Modular | CRI 80 65200N.Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 120 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2280 lm, con un'efficienza nominale di 114.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.20 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 76 x 1002 mm (nel cartongesso). Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



