LINEA LIGHT (ILED) - ILD65154 TOUR BOX CENT.150 ON/OFF NIKEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Nichel
Altezza - 47 mm
Diametro - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534964372
Codice prodotto
ILD65154
Cod. produttore
65154
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Nichel
Altezza:
47 mm
Diametro:
300 mm
Rosone a 6 punti di attacco per Tour R monoemissione. On/Off.


