LINEA LIGHT (ILED) - ILD65120N00 TOUR SOS.DIR.70W 24V D1430 BN 9005G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534995475
Codice prodotto
ILD65120N00
Cod. produttore
65120N00
Produttore
LIA
Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 336 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 9823 lm, con un'efficienza nominale di 140.3 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 7 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 70 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


