LINEA LIGHT (ILED) - ILD65077 PEAK KIT FISS.C/BASAMENT.GR.7021 GO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra inferiore
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 166 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534952096
Codice prodotto
ILD65077
Cod. produttore
65077
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra inferiore
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
166 mm
Profondità:
62 mm
Base per fissaggio. Colore Grigio.


