LINEA LIGHT (ILED) - ILD65035 Template for Fylo+ Out Recessed_S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Contrappeso
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 63 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534951938
Codice prodotto
ILD65035
Cod. produttore
65035
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Contrappeso
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
63 mm
Altezza:
32 mm
Template for Fylo+ Out Recessed_S


