pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65003 FYLO ALU.1 INCASS.142,7X25X1000

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65003 FYLO ALU.1 INCASS.142,7X25X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534951709

Codice prodotto

ILD65003

Cod. produttore

65003

Produttore

LIA

Sistemi e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco gesso, ottenuta tramite verniciatura. il peso complessivo e di 1,12 kg.ed e installabile a parete o soffitto, con foro rettangolare con misura 1000 x 113 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.