LINEA LIGHT (ILED) - ILD64844 FLED INCAS LED 2W EMERG.SPOT BR UPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 227 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8056534963436
Codice prodotto
ILD64844
Cod. produttore
64844
Produttore
LIA
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
227 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Larghezza:
27 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
90 mm
Corrente nominale:
500...500 mA



